※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吐出量(L/min)11
周波数(Hz)50
質量(kg)360
注文コード76462786
品番HPJ-110HC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は吐出量・周波数・質量など14種類から選べます
他の種類を見る
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃〜80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)