座れるバケツ フェルマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード76462865 品番265005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

座れてイスにもなる、収納できる樹脂製バケツ。
耐荷重は150kg。

容量(L)15 ホワイト 材質ポリプロピレン 寸法(mm)305×310×303 質量(kg)0.99 内寸(mm)230×230×267 用途子供部屋の片付け、ガーデニング、アウトドア、フィッシングなど 形状丸形 耐荷重(kg)150 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76462856
2024-03-19
用途:
防災グッズとして購入しました
その他業種

災害時の防災トイレとしても使える様に購入しました。
別購入した凝固剤や防臭袋、座面 等をバケツの中に収納して、棚の中に設置しても違和感無しなので助かります。
普段は踏み台や椅子がわりに使っています。
耐荷重も安心です。良い買い物が出来ました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする