粘着ねずみとりシート防水ブック型

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 76462917 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!

種別粘着タイプ 用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適! 材質(本体) シートサイズ(mm)(粘着)215×335 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE

商品説明動画

【商品説明】2073506 粘着ねずみとりシート防水ブッ型 Amazon商品ページ用 20230427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
ネズミ捕り
有限会社後藤MOTOR 様

取れました、始めキシリの小さいのが1匹、なんとなく置いて置いたらまた2匹欲を出して置いて置いたらまた1匹、今も置いています

対象商品:
59652784
2025-09-13
用途:
ネズミ対策
建設業・工事業

コストパフォーマンスも良く、発送も早いのですぐにネズミ対策ができました。
非常に満足です。

対象商品:
59652784
2025-03-16
用途:
蜜蜂の巣に来るスズメバチ退治に使用します。
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

粘着力も強く、雨でも大丈夫なところがありがたいです。

2023-07-18
用途:
ネズミ駆除
その他業種

やっぱり、捕れますね。ネズミが元気がよくてひっくり返すと、なかなか床から取れないのがツラいですが。
だいぶ捕獲できたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76462917
2023-04-14
用途:
農作業時 ビニールハウスにて
農・林・水産業

ビニールハウスのネズミ捕りに使用。
1週間で体格8cm程度のネズミが6匹取れました。
効果があると思います。設置枚数は様子を見ながら変えていきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
59652836
2023-03-30
用途:
倉庫の複数個所に仕掛けて、定期的に交換して降ります。
株式会社三善物流ソリューション 様 (運輸・通信業)

1〜2か月に1度交換しております。
今回も交換時期になり注文しました、半年ぐらい経っても粘着力が落ちないので安心して使用出来ます。

また注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
76462917
2022-12-18
用途:
自宅家屋内のネズミ取りの使用
大健 様

夜ネズミが家具等をかじる音がし、糞もみられたので、こちらを二日ほど各所に置いておきました。3日目に1匹のネズミが張り付きました。その後は音や糞もないので初期の状態で退治できたようです。

1人が参考にしています
対象商品:
76462917
2022-09-14
用途:
農場のネズミ捕りに使用
農・林・水産業

トマトのビニールハウスのネズミ捕りに使用。
マルハナバチを受粉に使用しているので、そのままにすると、ハチも取れてしまうので、
暖房機の下に設置して使用。
体格で13cm程度のネズミも問題なく取れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする