防水・防塵・耐衝撃 200万画素 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76463163 品番DS-2DE2A204IW-DE3
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

2MPの高性能CMOSを搭載したフルHD解像度のネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています・4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。独自の技術により優れた低照度撮影能力を発揮します。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。

使用場所屋外 形状ドーム型 焦点距離(mm)レンズ:2.8〜12 最大解像度1920×1080 視野角水平視野:109°〜34°、垂直視野:57°〜19°、対角視野:135°〜39° 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130.7×101.7 質量(g)530 メーカーHikvision 保護等級IK10 用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする