防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76463249 品番DS-2CD6825G0C-IVS
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。

最大解像度1920×1080 焦点距離(mm)2 視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON) メーカーHikvision 寸法(mm)168×61×41 質量(g)約435 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外 用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする