VHK2AR-06F-06FC VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMC 76464003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径1(P):Φ6、2(A):Φ6バルブ型式(2) 2ポート弁注文コード76464003品番VHK2AR-06F-06FC
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
使用流体空気接続口径1(P):Φ6、2(A):Φ6最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100色(つまみ部)グレーブラケット無しカバーカバー付バルブ型式(2) 2ポート弁タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60接続口径1Φ6接続口径2Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする