※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1(P):Φ6、2(A):Φ6 バルブ型式(2) 2ポート弁 注文コード76464064 品番VHK2AR-06F-06FRLC
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は接続口径・ねじの種類・バルブ型式など112種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 接続口径1(P):Φ6、2(A):Φ6 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 色(つまみ部)レッド ブラケットL型ブラケット カバーカバー付 バルブ型式(2) 2ポート弁 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60 接続口径1Φ6 接続口径2Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする