※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1(P):R1/8、2(A):R1/8
ねじの種類
R
バルブ型式
(3) 3ポート弁
注文コード
76465559
品番
VHK3AR-01S-01S
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・バルブ型式
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
接続口径
1(P):R1/8、2(A):R1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
色(つまみ部)
ブルー
ブラケット
無し
ねじの種類
R
バルブ型式
(3) 3ポート弁
タイプ
難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜60
接続口径1
R1/8
接続口径2
R1/8