VHK3AR-04S-04SL VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMC 76465683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径1(P):R1/2、2(A):R1/2ねじの種類Rバルブ型式(3) 3ポート弁注文コード76465683品番VHK3AR-04S-04SL
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
使用流体空気接続口径1(P):R1/2、2(A):R1/2最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100色(つまみ部)ブルーブラケットL型ブラケットねじの種類Rバルブ型式(3) 3ポート弁タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60接続口径1R1/2接続口径2R1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする