日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
アピカノート セミB5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
注文コード
76466259
品番
3B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
50枚
行数
29
罫
B罫/通し罫
罫幅(mm)
6
製本
糸綴じ