プレミアムCDノート SO 紳士なノート ONE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76466338 品番 CDSSB5Y
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

少枚数の紳士なノート
Premium C.D. NOTEBOOK ONE(紳士なノート ONE)
書き心地、使い心地はそのままに使用シーンが広がる!
<薄型/少枚数のメリット>
1.嵩張らず、スマートに持ち運ぶことができる。
2.丈夫な糸かがり綴じ製本。
折り返して使用することができるので、省スペースで筆記可能。
3.月単位やプロジェクトごとなど、一つの区切りで管理しやすい。
4.使い切りで達成感+モチベーションアップ!

サイズセミB5 罫幅(mm)7 行数30 止罫/ページ番号入り 枚数32枚 本体寸法(mm)179×252 用紙本文:A.Silky 865 Premium 製本糸かがり綴じ ページ数62ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする