手すり付き踏み台 天板幅広タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76466593 品番6940-575
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板が広く、手すり付きなので作業も安全・楽に行えます。
アルミ製で軽いので、簡単に持ち運びができます。

天板高さ(m)1.08 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×240×1630 質量(kg)3.9 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)550 材質アルミ合金 段数4段 全高(mm)1530 耐荷重(kg)100 設置寸法・奥行(mm)910 設置寸法・幅(mm)550 踏ざん間隔(mm)288 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×91×153 収納寸法・幅(mm)550 収納寸法・奥行(mm)240 収納寸法・高さ(mm)1630 ステップ間隔(mm)288 天板寸法・幅(mm)285 天板寸法・奥行(mm)256
注意
※樹脂部の色がブルーからグレーに変更されています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥924 / 税込 ¥1,016
北海道地方数量1につき ¥1,512 / 税込 ¥1,663
沖縄地方数量1につき ¥2,352 / 税込 ¥2,587
離島数量1につき ¥2,352 / 税込 ¥2,587

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする