スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76466618 品番 6282-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

材質スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185 質量(kg)21 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×42.5×86.5 ホワイト タイプ2人用 付属品ハンガーパイプ×2付き ダイヤル錠 仕様お客様組立 使用工具プラスドライバー 人数2人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)38×42.5×86.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥677 / 税込 ¥745
北海道地方数量1につき ¥1,107 / 税込 ¥1,218
沖縄地方数量1につき ¥1,722 / 税込 ¥1,894
離島数量1につき ¥1,722 / 税込 ¥1,894

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする