スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76466688 品番 6282-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

材質スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185 質量(kg)26 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×42.5×42.5(上段)/43.8(2・3・4段) ブラック タイプ4人用 ダイヤル錠 人数4人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)38×42.5×42.5(上段)/43.8(2・3・4段)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
北海道地方数量1につき ¥1,692 / 税込 ¥1,861
沖縄地方数量1につき ¥2,632 / 税込 ¥2,895
離島数量1につき ¥2,632 / 税込 ¥2,895

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76466654
2024-04-25
用途:
部屋の雰囲気から、黒いロッカーが合うので、選びました。
医療・福祉・介護関連業

横に置ける台か、ソファがあれば、一人で組み立てられます。
包装は丁寧で、出来上がりもシックな感じでよかったです。
ダイヤル式は、鍵をなくさないので、私にはとても良かったです。
他製品のお値段と比較しても、とてもお値打ちな買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする