ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 脇机・ワゴン
スチール製スリムインキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
76466715
品番
6282-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
W30 cmのスリム設計。オールロック設計。省スペースオフィスにおすすめ。キャスター付き ストッパー付き×3個・無し2個 ペントレー・仕切板付き オールロック錠付き(鍵×2本付き)
色
ブラック
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×521×591
棚段数
3段
質量(kg)
19.8
耐荷重(kg)
上・中段:5 下段:15
材質
スチール/粉体塗装
幅(mm)
300
高さ(mm)
591
奥行(mm)
521
段数
3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×52.1×59.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引き出し:24×48.5×6.8(上段)/6..8(中段)/24.5(下段)
施錠
あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
564
/
税込
¥
620
北海道地方
数量1につき
¥
923
/
税込
¥
1,015
沖縄地方
数量1につき
¥
1,435
/
税込
¥
1,579
離島
数量1につき
¥
1,435
/
税込
¥
1,579