曜日別特売
1531-1802 ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 76466846

1531-1802 ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 76466846
1531-1802 ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 76466846
1531-1802 ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 76466846

ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)907高さ(mm)1507注文コード76466846品番1531-1802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。
棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ボルト径:3/8w

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)907×357×1507均等耐荷重(kg/段)70シルバー高さ(mm)1507奥行(mm)357間口(mm)907耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)全体:200(70/段)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする