ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1212 高さ(mm)1507 注文コード76466855 品番1531-1804
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は間口・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。
棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ボルト径:3/8w

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×357×1507 均等耐荷重(kg/段)70 シルバー 高さ(mm)1507 奥行(mm)357 間口(mm)1212 耐荷重(kg/段)70 耐荷重(kg)全体:200(70/段) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする