ワイヤーラック ホワイト 5段 D45cm キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76467153 品番1532-3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のワイヤーラックをバリエーション豊富に品揃え!
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:3/8w

間口(mm)609 奥行(mm)457 高さ(mm)1891 均等耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体:200(100/段) キャスターあり 材質(棚板)スチール 高さ(cm)189.1(キャスター装着時) 材質(ポール)スチール
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥732 / 税込 ¥805
北海道地方数量1につき ¥1,197 / 税込 ¥1,317
沖縄地方数量1につき ¥1,862 / 税込 ¥2,048
離島数量1につき ¥1,862 / 税込 ¥2,048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする