ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ディスプレイネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76467293
品番
5071-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:40×145.3
直径(Φmm)
3
ピッチ(cm)
5(ネット)
色
黒
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
578
/
税込
¥
636
北海道地方
数量1につき
¥
945
/
税込
¥
1,040
沖縄地方
数量1につき
¥
1,470
/
税込
¥
1,617
離島
数量1につき
¥
1,470
/
税込
¥
1,617