ディスプレイネット 長ネットタイプ W90cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76467327 品番5071-180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【簡単にディスプレイの壁が作れる!】
天井と床で突っ張ることで、空間に壁を作り出すことが出来る便利商品。ネット面は両面とも使用が可能です。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き

材質スチール/粉体塗装 寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:85×175.3 直径(Φmm)3 ピッチ(cm)5(ネット)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥632 / 税込 ¥695
北海道地方数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
沖縄地方数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769
離島数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする