ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ディスプレイネット 長ネットタイプ W90cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
76467336
品番
5071-198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
【簡単にディスプレイの壁が作れる!】
天井と床で突っ張ることで、空間に壁を作り出すことが出来る便利商品。ネット面は両面とも使用が可能です。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:85×175.3
直径(Φmm)
3
ピッチ(cm)
5(ネット)
色
黒
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
632
/
税込
¥
695
北海道地方
数量1につき
¥
1,034
/
税込
¥
1,137
沖縄地方
数量1につき
¥
1,608
/
税込
¥
1,769
離島
数量1につき
¥
1,608
/
税込
¥
1,769