ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネットパーティション
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76467345
品番
2503-418
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。 フラットな足元で、お客様の安全に配慮しています。
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:56×143.5
質量(kg)
7.7
直径(Φmm)
3
ピッチ(cm)
5(ネット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×180
注意
※ネットの線材はΦ3mmです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650