ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネットパーティション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76467354
品番
2503-426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。 フラットな足元で、お客様の安全に配慮しています。
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:86×143.5
質量(kg)
7.7
直径(Φmm)
3
ピッチ(cm)
5(ネット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×180
注意
※ネットの線材はΦ3mmです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650