ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スリムネットスタンド サイドネット付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76467379
品番
2527-2155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
H135〜H150で4段階に高さを調整することができます。
柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×11.6×135〜150
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:46×21.5
直径(Φmm)
外枠8/中3/ネットピッチ3
寸法(cm)
10×5(サイド)
ピッチ(cm)
背面5(ネット)
色
黒
注意
※ネットの線材はΦ3mmです。
※サイドネットは溶接しているので、取り外しができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848