スリムネットラック 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76467406 品番 2505-1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。

材質スチール/粉体塗装 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます) ピッチ(cm)5(ネット) 寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
注意
※ネット棚は傾斜できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする