有孔パネル 壁面取付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76467528 品番3336-817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き

材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90 質量(kg)3 パネル厚(mm)20.5(芯材15+有孔パネル5.5) 直径(Φmm)6(パネル穴) 寸法(mm)25(穴の芯々)
注意
※有孔パネルの裏面には反り止めのための防湿シート(白半透明)を貼り付けています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする