使用例

有孔パネル用フック(Φ4mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 76467589 品番 3336-1065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5〜5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け

材質スチール/クロームメッキ 長さ(cm)2 直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部) クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする