ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの 汎用ディスプレイ
ストア・エキスプレスの コの字型ディスプレイ
木製コの字ディスプレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
色
ナチュラル
注文コード
76467774
品番
12611-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質
繊維板(MDF) シート貼り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×10×8
板厚(mm)
9
サイズ
小
色
ナチュラル