木製ディスプレイボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76467896 品番 12611-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。

材質繊維板(MDF) シート貼り 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×18 板厚(mm)9 サイズ20cm角 ホワイトウッド 一辺長さ(mm)200 タイプ4面体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする