片面A4サインスタンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76468413 品番 6793-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。

材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚 寸法(cm)H110(ヨコ使用時)〜118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21 質量(kg)3.8 ホワイト サイズA4
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
毎日のお店のオープン時に看板としてドアの前にだす。
サービス業

お店をオープンして看板がなかったので手ごろなお値段だったので購入しました。1人でも組み立てやすくてよかったです。しいて言えば送料なしだったら尚よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする