ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの インフォメーションスタンド
ストア・エキスプレスの インフォメーションボード/案内板
両面A4サインスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76468447
品番
6793-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
上からポップを差し込むだけ。屋内用の両面スタンド。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取り付けられるので、商業施設や公共施設、オフィスまで幅広くお使いいただけます。
材質
スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)
H135cm専用プレート:21.8×30.5/画面:20×28.7/ベース:27×27
質量(kg)
4
色
ブラック
サイズ
A4
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650