ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの カウンターチェア
昇降式カウンターチェア PVC座タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76468553
品番
6929-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックスタイルのカウンターチェア。ローコストのお値打ち品です。
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
570〜780
座面寸法(幅×奥行)(mm)
36×42
本体質量(kg)
6
材質
張地:塩化ビニル 中芯:ウレタンフォーム 脚部:スチール/クロームメッキ
質量(kg)
6
色
ブラック
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×42×66〜87.5
高さ調節
可
素材
合成皮革(塩化ビニル樹脂)
座面高(cm)
57〜78
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
36×42
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650