ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76468578 品番 7086-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

少人数にぴったりな奥行80cmの省スペースタイプ。アジャスター付き

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×800×715 質量(kg)30 材質天板:低圧メラミン化粧板18mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール/粉体塗装 幅(cm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×80×71.5 高さ(cm)71.5 奥行き(cm)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,106 / 税込 ¥1,217
北海道地方数量1につき ¥1,809 / 税込 ¥1,990
沖縄地方数量1につき ¥2,814 / 税込 ¥3,095
離島数量1につき ¥2,814 / 税込 ¥3,095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする