ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 会議テーブル
ストア・エキスプレスの 固定脚会議テーブル
会議テーブル エコノミーデスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76468605
品番
6926-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
シンプルで手軽に使えるテーブルを、お手頃価格でご提供!アジャスター付き
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×60×70
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
40
材質
天板:低圧メラミン化粧板24mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール/粉体塗装
幅(cm)
100
キャスター
なし
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻
色(天板)
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×60×70
高さ(cm)
70
材質(脚部)
スチール/粉体塗装
天板形状
長方形
奥行き(cm)
60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650