曜日別特売
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919

5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919
5236-12147 木製レジ台 ストア・エキスプレス 76468919

木製レジ台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード76468919品番5236-12147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。 (棚別売61-427-47をご利用ください。) コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木/低圧メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2質量(kg)22天板厚さ(mm)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部56×57×72/引き出し50×38×6.5ラスティック柄幅(cm)60奥行き(cm)60高さ(cm)101.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき857/税込943
北海道地方数量1につき1,403/税込1,543
沖縄地方数量1につき2,182/税込2,400
離島数量1につき2,182/税込2,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする