木製ハイカウンター専用コーナー台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76469059 品番5236-2243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付き

材質木/低圧メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2 質量(kg)14 天板厚さ(mm)18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×98 ホワイト 高さ(mm)1012 幅(mm)600 奥行(mm)600
注意
※コーナー台は単体ではご使用になれません。
※必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする