曜日別特売
5236-2249 木製ハイカウンター専用コーナー台 ストア・エキスプレス 76469077

5236-2249 木製ハイカウンター専用コーナー台 ストア・エキスプレス 76469077
5236-2249 木製ハイカウンター専用コーナー台 ストア・エキスプレス 76469077
5236-2249 木製ハイカウンター専用コーナー台 ストア・エキスプレス 76469077
5236-2249 木製ハイカウンター専用コーナー台 ストア・エキスプレス 76469077
5236-2249 木製ハイカウンター専用コーナー台 ストア・エキスプレス 76469077

木製ハイカウンター専用コーナー台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード76469077品番5236-2249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付き

材質木/低圧メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2質量(kg)14天板厚さ(mm)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×98ラスティック柄高さ(mm)1012幅(mm)600奥行(mm)600
注意
※コーナー台は単体ではご使用になれません。
※必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする