木製カウンター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76469366 品番2426-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×90 質量(kg)30 天板厚さ(mm)40 棚板厚さ(mm)20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部上部55.5×45×18/下部55.5×45×45/引き出し50.5×33×7.5 エクリュ 高さ(mm)900 幅(mm)600 奥行(mm)550
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,640 / 税込 ¥2,904
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥6,720 / 税込 ¥7,392
離島数量1につき ¥6,720 / 税込 ¥7,392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする