カウンター用 追加前面台 W60cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76469463 品番 5234-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。
61-654-79、61-654-80のカウンターに後付けで取り付けられます。
客面に追加前面台を取り付け、荷物などを乗せる棚としてご利用いただけます。

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D)(cm)60×15 耐荷重(kg)2 ホワイト 幅(mm)600 奥行(mm)150
注意
※ビスで取り付けるので、取り外すことはできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする