ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製レジ台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76469515
品番
5229-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 コード穴があります。錠付き(鍵×2本付き) 完成品でのお届けとなります。アジャスター付き。
材質
木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×50×75
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
10/段
天板厚さ(mm)
40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部40.5×45×35/引き出し35.5×33×7.5
色
エクリュ
幅(cm)
45
奥行き(cm)
50
高さ(cm)
75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,420
/
税込
¥
2,662
北海道地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
沖縄地方
数量1につき
¥
6,160
/
税込
¥
6,776
離島
数量1につき
¥
6,160
/
税込
¥
6,776