木製レジ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76469524 品番5225-1103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 コード穴があります。錠付き(鍵×2本付き) 完成品でのお届けとなります。アジャスター付き。

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×50×75 質量(kg)23 耐荷重(kg)10/段 天板厚さ(mm)40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部40.5×45×35/引き出し35.5×33×7.5 ホワイト 幅(cm)45 奥行き(cm)50 高さ(cm)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,420 / 税込 ¥2,662
北海道地方数量1につき ¥3,960 / 税込 ¥4,356
沖縄地方数量1につき ¥6,160 / 税込 ¥6,776
離島数量1につき ¥6,160 / 税込 ¥6,776

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする