ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの スツール・オットマン
ストア・エキスプレスの 収納無しスツール・オットマン
布張りスツール ソファ 椅子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76469673
品番
6919-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スタンダードな布張り脚付きスツールです。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×350
座面寸法(幅×奥行)(mm)
350×350
本体質量(kg)
2.6
材質
張地:レーヨン・麻 中芯:ウレタンフォーム・木製フレーム・ウィービングベルト 脚部:木/ラッカー塗装
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×35
素材
ファブリック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650