RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正 リコー対応 Imagioトナーキットタイプ50
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76469804
品番
600471
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
RICOH
適合
ImagioMP1300/1600
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
トナーキットタイプ50
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000