COBハンディライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76469838 品番SHL7713-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

選ぶなら強さと明るさ。
充電&バッテリー残量がひと目でわかる!
バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
より使いやすく進化した多機能ライト!
角度自由自在で使いやすさ抜群!
前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応!
折りたたみ式の便利なフック
落下衝撃に強い!
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用
W強力マグネットでどこでもピタッ!
底面と背面に強力マグネット付

電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部) マグネット ブルー フック 明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160 色温度(K)本体LED:6400 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4 電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 付属品専用AC 電源アダプター5V1A
注意
※水中や大量に水のかかる場所での使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76469838
2022-10-10
用途:
自動車整備
島根日産自動車株式会社 雲南営業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前同モデルを使用していましたが、紛失したため今回買い替えです。明るさも申し分なく、ライト先端のスポット配光も便利です。何度か床に落としましたが、耐久性も問題ないです。購入のモデルは現在のバッテリー容量と充電時の容量表示が追加され更に使い易くなっていると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする