エビス[厨房用品]
プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
容量(mL)
375
250
375
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
76469996
品番
PPS-6211
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
一粒一粒がしっかりうまい
粗熱をとらず、炊きたてのおいしさを保存できます。凸型底でムラなく加熱。蒸気が通って水分が循環する2重構造。フタ裏の突起で水分を行き渡らせる。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
375
寸法(cm)
約13.2×13.2×高さ9.5
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
形状
丸型
電子レンジ
○
タイプ
大盛り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加熱の際は必ず蒸気弁を開けてください。