大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 紙皿・ドリンク関連商品
大和物産の 紙皿
増量エコペーパーボウル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
76470459
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
さとうきびうまれです
生ゴミとして処理でき、埋めると土に還り、焼却時有害ガスが発生しない。環境にやさいいエコ商品。電子レンジで使えます。
材質
サトウキビ、葦
サイズ(cm)
16
入数(枚)
30
寸法(cm)
約16×16×高さ3.5
耐熱温度(℃)
約120
容量(mL)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応