草刈コード スーパーブレードコード トルネード M

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16m×1本) 注文コード 76471983 品番 97132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。

形状菱形・スパイラル型・刃付き 長さ(m)16 太さ(mm)2.6×3.9 材質共重合ナイロン タイプドーナッツ巻 RoHS指令(10物質対応)対応 用途草刈用ナイロンコード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76471983
2023-08-22
用途:
刈払機による草刈り作業
その他業種

背の高い草、イネ科の硬い草刈り作業、葛 等の面倒臭い雑草もナイロンコードで充分刈れます。但し、シリコンスプレーを忘れずに。ダイアトップのB5に巻くことが出来ます。

対象商品:
76471983
2023-11-01
用途:
農園管理
農・林・水産業

youtubeを見てMとS両方使ってみましたが、音は静か、飛散物少
しかし切れるのは最初の数分間だけでカットして伸ばすの繰り返し
密集したイネ科は時間かかる、硬く太い草は元切れ多
リピートはありません

対象商品:
76471999
2022-08-20
用途:
草取り作業時

なぜか?音が静か!よく切れると思います。ただ今迄紐の長さを音で確認していたのでちと感が狂うけど、そこは確認の仕方を考えてやれば良い。次も買います。

1人が参考にしています
対象商品:
76471983
2022-09-10
用途:
草刈作業
不動産業

草刈コード スーパーブレードコード トルネード S よりコードがさらに強力で強い草も刈ることが出るのでおお気に入りです。ただ草刈り機のパワーによります。

対象商品:
76471983
2022-08-16
用途:
草刈作業
農・林・水産業

他の商品と比較すると高いような気もするが、硬めで消耗しないので、結果コスパは良い。あと切れ味が良いのと、ちぎれにくいので疲れ無い。

2022-09-11
用途:
単価にすると高価
金融・保険業

期待して購入しましたが、値段が高い割には切れ味は今ひとつです。これだけの金額を賭けるなら他の製品にしたほうが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする