カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
泡沫金具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76472026
品番
796-108-13
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パッキン付き
色
アンティークゴールド
材質
黄銅、POM
取付ねじ
G1/2
呼び径
13(G1/2)
用途
吐水時の水ハネを防止します。
注意
※整流器・泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
※屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。