ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)(ヒーター入)強:1140、弱:670、(ヒーター切)強:640、弱:170 注文コード76472954 品番KS-590BH/W
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は定格消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。
「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ
二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制
抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ
DCブラシレスモーターで高耐久
KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755 W(ホワイト) 風速(m/s)98・両面吹き出し 乾燥時間(秒)ヒーター入 3〜5、ヒーター切 4〜6 運転音(dB)57 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(ヒーター入)強:1140、弱:670、(ヒーター切)強:640、弱:170 待機電力(W)1.0 モーターDCブラシレスモーター ヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量調整強〜弱の5段階 切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階 質量(kg)部品:約12 材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂 モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回 電源コード(m)1.4(速結端子接続も可能) 仕様水受け部あり(0.6L)
注意
※湿気の多い所や、水のかかりやすい所へ設置しないでください。感電、火災や故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする