ケイユーシステム
ケイユーシステムの ブルーシート・UVシート類
ケイユーシステムの ブルーシート
ブルーシート#2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
ロールタイプ
注文コード
76473234
品番
6300021073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルーシート ロール #2000
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
厚さ
#2000
色
ブルー
形状
ロールタイプ
特性
防水
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません